M18BDD-0 AKUMULÁTOROVÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK

Artiklové číslo: L00800 2000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
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
Katalogové číslo L00800 2000
EAN / GTIN 4002395003198
Číslo výrobce 4933443530
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Velmi praktické: délka pouhých 185 mm
  • 4pólový motor pro maximální výkon v kompaktním provedení
  • Elektronika REDLINK™ s ochranou proti přetížení ve stroji a baterii zajišťuje dlouhou životnost
  • Robustní kovová skříň převodovky pro maximální výkon a dlouhou životnost
  • 13 mm kovové rychloupínací sklíčidlo s aretací vřetena
  • 17stupňové nastavení krouticího momentu a vrtacího stupně
  • Monitorování jednotlivých článků pro optimalizovanou životnost a dlouhou životnost baterie
  • Indikátor nabití baterie
  • LED osvětlení pracovního prostoru
  • Baterie REDLITHIUM™ nabízí dokonale vyladěnou konstrukci, pokročilou elektroniku a bezeztrátové napájení, což zaručuje delší životnost a odolnost než předchozí modely
  • 100% kompatibilita s produktovou řadou MILWAUKEE®-M18™
  • Rozsah dodávky: spona na opasek

Charakteristika:

  • Včetně baterie: Baterie nejsou součástí dodávky
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: Není součástí dodávky
  • Systém baterie: M18
  • Rozsah sklíčidla vrtáku_sklíčidla [mm]: 13
  • Dodáváno: v kartonové krabici
  • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 2,0 (M18 B4)
  • Včetně nabíječky: Není součástí dodávky
  • Max. Průměr vrtání do dřeva [mm]: 38
  • Max. Průměr vrtání do oceli [mm]: 13
  • Max. Kroutící moment [Nm]: 50
  • Napětí [V]: 18
  • Standardní výbava: držák vrtáku, hák na řemen, vrták