• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18BDD-0 Akku-Bohrschrauber

Artikel-Nr.: L00800 2000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L00800 2000
EAN / GTIN 4002395003198
Herstellernummer 4933443530
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Extrem handlich: nur 185 mm Länge
  • 4-poliger Motor für höchste Leistung bei kompakter Bauweise
  • REDLINK™-Elektronik mit Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
  • Robustes Metallgetriebegehäuse für maximale Leistung und lange Lebensdauer
  • 13-mm-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock
  • 17-stufige Drehmomenteinstellung und Bohrstufe
  • Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
  • Akku-Ladestandsanzeige
  • LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
  • Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
  • Lieferumfang: Gürtelclip

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akkusystem: M18
  • Bohrfutter_Spannbereich [mm]: 13
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 2.0 (M18 B4)
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Max. Bohrdurchmesser in Holz [mm]: 38
  • Max. Bohrdurchmesser in Stahl [mm]: 13
  • Max. Drehmoment [Nm]: 50
  • Spannung [V]: 18
  • Standardausrüstung: Bithalter, Gürtelhaken, Bit

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb