IRFL500 Bateriové světlo

Artiklové číslo: L00800 1955
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ akumulátoru Li-Ion
Druh produktu Kapesni svitilna

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L00800 1955
EAN / GTIN 4058546347796
Číslo výrobce 4933478586
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Svítilna má 2 režimy a rychlé přepínání mezi režimem bodového a světelného paprskuVoděodolná proti prachu a chráněná proti dočasnému ponoření (stupeň krytí IP 67)Magnetické uchycení pro použití a skladování bez použití rukouOdnímatelná spona na opasekSvítilna blikáním signalizuje nízký stav nabití baterieIntegrovaná REDLITHIUM; Baterii USB lze nabíjet pomocí powerbanky nebo jiného zdroje energie (síťový adaptér není součástí dodávky)Robustní opletený kabel micro USB s kovovými zástrčkamiKabel USB je součástí dodávkyTRUEVIEW; Vysoce účinné řešení osvětlení s 500 lumeny a vyzařovacím výkonem až 100 m

Charakteristika:

  • Baterie v balení: dobíjecí
  • Baterie: Li-ion
  • Typ baterie/dobíjecí: Li-ion
  • Podle technologie: TRUEVIEW™
  • Dodáváno: Blistr
  • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 0,10 (včetně baterie)
  • Hmotnost s bateriovým blokem: 0,10
  • Dodávaná nabíječka: USB kabel
  • Varianta výrobku: IR FL500
  • Napětí [V]: 4

Rozsah dodávky:

Akumulátor, USB kabel, blistr

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku