Lâmpada recarregável IRFL500

N.º do artigo: L00800 1955
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
7 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de bateria Ion de litio
Tipo de produto Lampara de LED mano

Identificação e classificação

Número do artigo L00800 1955
EAN/GTIN 4058546347796
Número do fabricante 4933478586
Fabricante/responsável Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrição

Descrição:

TRUEVIEW™ Solução de iluminação altamente eficiente com 500 lúmenes e um alcance de até 100 m. A lanterna possui 2 modos e uma mudança rápida entre o modo de feixe pontual e o modo de feixe difuso. À prova de poeira e protegida contra imersão temporária (classe de proteção IP 67). Fixação magnética para utilização sem as mãos e para armazenamento. Clipe de cinto removível. O piscar da luz indica que a bateria está com pouca carga. A bateria USB REDLITHIUM™ integrada pode ser carregada com uma powerbank ou outra fonte de alimentação (ficha de rede não incluída) Cabo micro USB trançado robusto com fichas metálicas Cabo USB incluído

Característica:

Bateria incluída na entrega: BateriaBateria: Tipo de baterias/acumuladores Li-ion: Tecnologia Li-ionBy: TRUEVIEW™Entregue: Peso da embalagem com bateria [EPTA] [kg]: 0,10 (incluindo bateria) Peso com bateria: 0,10 Carregador incluído na entrega: Cabo USB Variante do produto: IR FL500 Tensão [V]: 4

Material fornecido:

Bateria, cabo USB, blister