Voyant de batterie IRFL500

Réf.: L00800 1955
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de batterie Lithium-ion
Type de produit Lampes de poche

Identification et classification

Référence article L00800 1955
EAN / GTIN 4058546347796
Réf. fabricant 4933478586
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • 500 lumens d'intensité lumineuse haute définition TRUEVIEW™ avec une distance de faisceau jusqu'à 100 m
  • La lampe torche dispose de 3 modes et d'un faisceau en œil de bœuf, optimisés pour l'éclairage de distance et de près
  • Indice de protection IP67 pour une immersion dans l'eau jusqu'à 2m et une protection contre la poussière
  • Fixation magnétique pour une utilisation et un stockage mains libres
  • Clip réversible / amovible pour une fixation optimisée
  • La fonction de clignotement permet à l'utilisateur d'être informé du niveau de batterie faible
  • Rechargez facilement la batterie interne avec un câble micro-USB à partir d'une source d'alimentation USB ou d'une prise secteur (non incluse)
  • Câble tressé micro-USB robuste avec extrémités métalliques
  • Câble USB livré avec la lampe

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : Batterie rechargeable
  • Batterie : Li-ion
  • Type de piles/batteries : Li-ion
  • By technology : TRUEVIEW™
  • Livré : Blister
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 0.10 (batterie incluse)
  • Poids avec pack de batteries : 0.10
  • Chargeur fourni : câble USB
  • Variante produit : IR FL500
  • Tension [V] : 4

Livraison:

Batterie, câble USB, blister