Karbidový stylus, 0,8 x 21,9 mm 650687

Artiklové číslo: K650687
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo K650687
Číslo výrobce K650687
L-číslo L40700 1451
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Přímé sondy se používají k detekci snadno přístupných prvků na měřeném povrchu.

Charakteristika:

  • ⌀ pro čepový klíč: 3,1
  • Kód, zkrácený systém: 01-M5-R0,8-L21,9-ML12,9-SWC1/0,6-BS11
  • Efektivní délka: 12,9
  • Závit: M5
  • Velikost / rozměr: 0,06 X 0,041 X 0,027 M
  • Třída dle DIN 5401: Třída 5
  • Míč ∅: 0,8
  • Materiál koule: Rubín
  • Materiál základní těleso: z nerezové oceli
  • Materiál dříku: tvrdokov

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku