Estilete de carburo, 0,8 x 21,9 mm 650687

Número de artículo: K650687
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo K650687
Número del fabricante K650687
Número L L40700 1451
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Los palpadores rectos se utilizan para detectar características fácilmente accesibles en la superficie a medir.

Característica:

  • ⌀ para llave de espiga: 3,1
  • Código, sistema abreviado: 01-M5-R0,8-L21,9-ML12,9-SWC1/0,6-BS11
  • Longitud efectiva: 12,9
  • Rosca: M5
  • Tamaño / Dimensión: 0,06 X 0,041 X 0,027 M
  • Clase según DIN 5401: Clase 5
  • Bola ∅: 0,8
  • Material de la bola: Rubí
  • Material cuerpo de base: Acero inoxidable
  • Material mango: Metal duro