• Chers clients, en raison de travaux de maintenance, l’eShop ne sera pas accessible le samedi 23 mai de 7 h à 15 h. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

Pointe de touche en carbure, 0.8 x 21.9 mm 650687

Réf.: K650687
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article K650687
Réf. fabricant K650687
Article hors catalogue L40700 1451
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Les palpeurs droits sont utilisés pour détecter des caractéristiques facilement accessibles sur la surface à mesurer.

Caractéristique(s):

  • ⌀ pour clé à ergots: 3,1
  • Code, système abrégé: 01-M5-R0,8-L21,9-ML12,9-SWC1/0,6-BS11
  • Longueur effective: 12,9
  • Filetage: M5
  • Taille / dimension: 0,06 X 0,041 X 0,027 M
  • Classe suivant DIN 5401: Classe 5
  • Boule ∅: 0,8
  • Matériau de la bille: rubin
  • Matériau corps de base: Acier inoxydable
  • Matière de la tige: Carbure