JLS3 zásuvka H140 mm pro skříňku 1000 mm

Artiklové číslo: JLS3-A1000DR140
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
Druh produktu Mobilní dílenský stůl

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo JLS3-A1000DR140
EAN / GTIN 3662424110054
Číslo výrobce JLS3-A1000DR140

Popis

Popis:

  • Samozavírací zásuvky H 140 mm; dodává se s párem pojezdů

Charakteristika:

  • Nosnost: 40 kg
  • Vnitřní rozměry: Š. 889 x H. 420 x V. 130 mm
  • Hmotnost: 7,6 kg