• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

JLS3 Schubladenlade H140 mm für Schrank 1000 mm

Artikel-Nr.: JLS3-A1000DR140
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
Produktart mobile Werkbank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer JLS3-A1000DR140
EAN / GTIN 3662424110054
Herstellernummer JLS3-A1000DR140

Beschreibung

Beschreibung:

  • Selbstschließende Schubladen H 140 mm; geliefert mit einem Paar Gleitschienen

Merkmal:

  • Belastbarkeit: 40kg
  • Innenmaße: B. 889 x T. 420 x H. 130mm
  • Gewicht: 7,6kg