JLS3 lade H140 mm rood voor Jetline+ A1000PVBS, A1000PP of A1000PV kasten, rood

Artikelnummer: JLS3-A1000DR140
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype mobiele werkbank

Identificatie en classificatie

Artikelnummer JLS3-A1000DR140
EAN/GTIN 3662424110054
Nummer fabrikant JLS3-A1000DR140
L-nummer L60130 106282
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Zelfsluitende laden H 140 mm; geleverd met een paar rails

Kenmerk:

  • laadvermogen: 40kg
  • Inwendige afmetingen: B. 889 x D. 420 x H. 130mm
  • Gewicht: 7,6kg