Očkoploché klíče, Rozměr klíče: 17mm

Artiklové číslo: GG6036 17
Nový produkt
Nastavit cenu 5 kusy (CZK 945,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
152 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Nastavit cenu 5 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet kusů nářadí 5 ks
Označení výrobce Vorteilspack 5 Stück Ringmaulschlüssel
Provedení rovné
S funkcí ráčny ne
Výrobní proces zápustkově kované
Vlastnosti rukojeti Ergonomické
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem 17 mm
Zvláštní znaky, Pro šrouby s vnějším šestihranem S kulovou hlavou
Druh produktu Klíče
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch matně chromované
Norma DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738
Celková délka L 190 mm
Sada ne
Pohon Rukojeť
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem
Obsah sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG6036 17
EAN / GTIN 4069515050586
Číslo výrobce GG6036 17
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný. S malými tolerancemi otvorů klíče.
S optimální profilovou stopkou pro mimořádně dobré uchopení a ergonomickou práci. Zvlášť dlouhá životnost a extrémní zatížitelnost. Strana s očkem s profilem HT-Drive.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel; chromované (neodlupující se); povrch kruhově broušený.

Rozsah dodávky:

5 ks očkoplochý klíč č. 613600 17

Poznámka:

HT-Drive – mimořádně přesný profil.
Výhoda:
  • Šrouby jsou uchycovány za boky. − Šrouby jsou chráněny. − Delší životnost šroubů.
  • Větší dotykové plochy mezi šroubem a nástrojem. − Bezpečné uchopení a vyšší přenos síly.