Clés mixtes, Ouverture: 17mm

Réf.: GG6036 17
Nouveau produit
Fixer le prix 5 Pieces (7,56 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
195 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Fixer le prix 5 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre d’outils 5 pc.
Référence fabricant Vorteilspack 5 Stück Ringmaulschlüssel
Exécution forme droite
Avec fonction de cliquet non
Procédé de fabrication forgeage
Caractéristiques poignée propriété ergonomique
Ouverture, pour vis à six pans mâles 17 mm
Particularité, pour vis à six pans mâles tête sphérique
Type de produit clé
Matériau acier au chrome-vanadium
Surface chromage mat
Norme DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738
Longueur totale L 190 mm
Kit/assortiment non
Transmission poignée
Entraînement de sortie pour vis à six pans mâles
Sommaire kit/assortiment

Identification et classification

Référence article GG6036 17
EAN / GTIN 4069515050586
Réf. fabricant GG6036 17
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Forgée. Avec ouverture à tolérances serrées.
Avec corps profilé optimisé pour une préhension particulière et un travail ergonomique. Particulièrement durables et extrêmement résistantes. Côté œil avec profil HT-Drive.

Norme:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Matière(s):

Acier au chrome; chromage (résistant à l'écaillement); finition polie / chants arrondis.

Livraison:

5 clés mixtes 613600 17.

Remarque(s):

HT-Drive – Le profil parfaitement adapté.
Avantage:
  • Les vis sont maintenues par les côtés. − Les empreintes sont épargnées. − Meilleure longévité des vis.
  • Plus grande surface de portée entre la vis et l’outil. − Sécurité de prise et meilleure transmission de force.