Cenově výhodné balení – kulatý kartáč se stopkou, drát Inox 0,20 mm

Artiklové číslo: GG5742 80X12
Nastavit cenu 10 kusy (CZK 166,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
54 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ kartáče D1ךířka osazení L1 (mm) Nastavit cenu 10 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek 10 ks
Pevnost štětin 0,2 mm
Materiál lemování INOX
Provedení materiálu ucpávky Zvlněné
Široký lem L3 9 mm
Výška lemu H1 20 mm
Šířka kartáče 12 mm
Průměr kartáče D1 80 mm
Upínač stopka
Průměr hřídele Ds 6 mm
Otáčky max. 15 000 min-1
Typické použití Čištění
Druh produktu Kulatý kartáč
Obsah sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG5742 80X12
EAN / GTIN 4067263136330
Číslo výrobce GG5742 80X12
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zvlněné speciální vlastnosti drátu, ⌀ stopky 6 mm.
Odpovídá č. 574253.

Použití:

V ručních bruskách, ohebných hřídelích nebo ručních vrtačkách pro opracování povrchů. Vysoké otáčky znásobují výkon kartáče.
K odstraňování rzi, okují, k čištění.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty