{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad de herramientas | 10 ud. | |
| Material cuerpo de base | plástico | |
| Grosor cerdas | 0,2 mm | |
| Material filamentos | INOX | |
| Versión del material dotación | Forma ondulada | |
| Ancho del cepillo | 12 mm | |
| Diámetro cepillo | 80 mm | |
| Tipo de boca | Funcionamiento a máquina | |
| Asiento | mango | |
| Diámetro vástago | 6 mm | |
| Número de revoluciones máx. | 15.000 min-1 | |
| Empleo típico | Limpieza | |
| Tipo de producto | Cepillo circular | |
| Contenido | Juego / surtido |
| Número de artículo | GG5742 80X12 | |
| EAN / GTIN | 4067263136330 | |
| Número del fabricante | GG5742 80X12 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |