Cenově výhodné balení – kulatý kartáč se stopkou, drát Inox 0,20 mm

Artiklové číslo: GG5742 70X10
Nastavit cenu 10 kusy (CZK 161,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
112 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ kartáče D1ךířka osazení L1 (mm) Nastavit cenu 10 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek 10 ks
Pevnost štětin 0,2 mm
Materiál lemování INOX
Provedení materiálu ucpávky Zvlněné
Široký lem L3 10 mm
Výška lemu H1 19 mm
Průměr kartáče D1 70 mm
Upínač stopka
Průměr hřídele Ds 6 mm
Otáčky max. 15 000 min-1
Typické použití Čištění
Druh produktu Kulatý kartáč
Obsah sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG5742 70X10
EAN / GTIN 4067263136323
Číslo výrobce GG5742 70X10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zvlněné speciální vlastnosti drátu, ⌀ stopky 6 mm.
Odpovídá č. 574253.

Použití:

V ručních bruskách, ohebných hřídelích nebo ručních vrtačkách pro opracování povrchů. Vysoké otáčky znásobují výkon kartáče.
K odstraňování rzi, okují, k čištění.