{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obsah | 20 ks | |
| Tvar | plochý | |
| Průměr | 125 mm | |
| Hnací stroj | Úhlová bruska | |
| Upínač | Suchý zip | |
| Stupeň jemnosti | střední | |
| Obvodová rychlost max. | 40 m/s | |
| Podklad brusného materiálu | Rouno | |
| Provedení | A medium | |
| Barva | červená | |
| Obsah jednotka | ks | |
| Druh produktu | Kotouč se suchým zipem | |
| Brusiva | normální korund (A) | |
| Porovnání zrnitosti max. | 180 | |
| Materiálová skupina | Kov | |
| Vlastnosti | Nízké vibrace | |
| Obsah železa, síry a chloru max. | 0,1 % |
| Katalogové číslo | GG5695 180 | |
| EAN / GTIN | 4045197575203 | |
| Číslo výrobce | GG5695 180 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |