Spirálový vrták s odstupňovaným hrotem HSS-E INOX 11 mm

Artiklové číslo: GG4008 11
Nastavit cenu 20 ks (CZK 387,40 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Řezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 338
  • Typ: INOX
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h8
  • Vrcholový úhel: 118

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý ⌀ DC 11 mm
Povlak bez povlaku
Řezný materiál HSS E
Norma DIN 338
Typ INOX
Tolerance jmenovitý ⌀ h8
Vrcholový úhel 118 stupeň
Stopka stopka se třemi upínacími plochami
Počet břitů Z 2
Vnitřní chlazení ne
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 77,5 mm
Délka drážky pro třísky Lc 94 mm
Celková délka L 142 mm
⌀ stopky Ds 11 mm
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 0,2 mm/ot.
Barevný kroužek modrá
Obsah 20
Druh produktu Spirálové vrtáky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo GG4008 11
EAN / GTIN 4067263086376

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
70
Hliník (krátké třísky)
N
70
Al > 10% Si
N
50
Ocel < 500 N/mm²
P
35
Ocel < 750 N/mm²
P
32
Ocel < 900 N/mm
P
25
Ocel < 1100 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
14
INOX > 900 N/mm²
M
12
GG(G)
K
30
CuZn
N
50
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Jako č. 114008.
Fazety jsou nitridované. Mimořádně stabilní a robustní díky zvětšenému průměru otvoru jádra. Profil broušený, s vysokou přesností obvodové házivosti. Přesný výbrus špičky. Stopka s 3 dodatečnými upínacími plochami pro použití v 3čelisťovém sklíčidle.
  • Ideální pro vytváření přesných otvorů do plechů, trubek a profilů.
  • Bezpečné navrtání bez středění nebo důlkování (i na obloukovém povrchu) díky inovativnímu vybroušení špičky.
  • Šikmé vrtání je bez problémů možné po úspěšném proniknutí prvního stupně špice vrtáku do materiálu.
  • Vrtání s výrazně menším vynaložením sil s běžnými vrtáky DIN338 HSS o průměru až 13 mm přímo v akumulátorovém vrtacím šroubováku.
  • Stabilní a bezpečné tvarové upnutí ve 3čelisťovém sklíčidle.
  • Univerzální využití v širokém spektru materiálů včetně plastů, dřeva a akrylu bez vytrhávání nebo roztřepení materiálu.
  • Vrták nevibruje ani se nezasekává ani v tenkostěnném materiálu.
  • Druhá strana otvoru bez otřepů.
  • Ideální k vyvrtávání čepů a nýtů.

Se speciálním tvarem ostří pro použití i pro korozivzdorné oceli.

Doporučení:

Maximální hloubka vrtání:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly
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
    ⌀ DC h8 (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku