• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Broca espiral con punta escalonada HSS-E Acero 11 mm

Número de artículo: GG4008 11
Establecer precio 20 Unidad (14,90 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 338
  • Tipo: Acero
  • Tolerancia ⌀ nominal: h8
  • Ángulo de punta: 118

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 11 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte HSS E
Norma DIN 338
Tipo Acero
Tolerancia ⌀ nominal h8
Ángulo de punta 118 grados
Mango Mango con tres superficies de apriete
Número de filos Z 2
Refrigeración interior no
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 77,5 mm
Longitud de la ranura de viruta Lc 94 mm
Longitud total L 142 mm
⌀ de mango Ds 11 mm
Avance f en acero < 750 N/mm 2 0,2 mm/rev.
anillo de color azul
Contenido 20
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo GG4008 11
EAN / GTIN 4067263086376

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
70
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
70
Aluminio > 10 % Si
N
50
Acero < 500 N/mm²
P
35
Acero < 750 N/mm²
P
32
Acero < 900 N/mm²
P
25
Acero < 1100 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
14
INOX > 900 N/mm²
M
12
GG(G)
K
30
CuZn
N
50
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Como n.° 114008.
Biselados son nitrurados. Especialmente resistente y estable gracias al diámetro del núcleo reforzado. Perfiles rectificados, con alta precisión de concentricidad. Rectificado entre puntas preciso. Mango adicionalmente con 3 planos de apriete para la aplicación en portabrocas de 3 garras.
  • Ideal para hacer agujeros precisos en chapas, tubos y perfiles.
  • Inicio de taladrado seguro sin centrado ni centrado previo, también en superficies arqueadas, gracias al innovador rectificado entre puntas.
  • Posibilidad de inicio de taladrado inclinado sin problemas después de que la primera parte de la broca haya penetrado en el material.
  • Taladrado con aplicación de fuerza claramente inferior que con brocas HSS DIN338 convencionales, hasta un diámetro de 13 mm directamente en el taladro-atornillador de batería.
  • Fijación precisa estable y segura en el mandril de sujeción de 3 garras.
  • Uso universal en un amplio espectro de materiales, incluyendo plástico, madera y acrílico sin desgarrarse ni fragmentarse.
  • Sin vibración ni enganche de la broca, incluso en material de pared fina.
  • Salida de taladro sin rebabas.
  • Ideal para el taladrado interior de pernos y remaches.

Con geometría de filo de corte especial también para utilizar en aceros inoxidables.

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ DC h8 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra