• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Vyměnitelná břitová destička SCGT na střední obrábění 50 ks, HU7310, Velikost: 09T302

Artiklové číslo: GG3823 09T302
Nastavit cenu 50 Pieces (CZK 232,50 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Nastavit cenu 50 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Suché obrábění vhodný
Olej vhodný
Vzduch omezené použití
Základní tvar čtyřhranné
Šířka řezné destičky B 9,525 mm
Tloušťka řezné destičky S 3,18 mm
Délka řezné destičky L 9,525 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany l 9,525 mm
Průměr řezné destičky d 9,525 mm
Rohový rádius R 0,2 mm
Rohový úhel 90 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 7 stupeň
ISO kód SCGT 09T302
Provedení lamače třísek AM
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy)
Skupina použití nástroje N
Povlak bez povlaku
Typ HU7310
Tloušťka řezné destičky T 3,18 mm
Způsob upevnění řezné destičky C (bez otvoru upnuto shora)
Kódování oddělovacího místa řezné desky SCGT
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 SCGT 09T302
Označení řezné destičky SCGT 09T302
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
Počet břitů 4 ks
Vhodné pro materiál Neželezné materiály (N)
Toleranční třída G
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Lamač třísek ano
Podmínka řezání průchozí
Obsah 50 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG3823 09T302
EAN / GTIN 4067263098164
Číslo výrobce GG3823 09T302
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
Hliník (krátké třísky)
N
Al > 10% Si
N
kontinuální
 
mokré max.