Plaquita de corte SCGT mecanizado medio 50 unidades, HU7310, Tamaño: 09T302

Número de artículo: GG3823 09T302
Nuevo producto
Establecer precio 50 Unidad (8,70 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño Establecer precio 50 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase HU7310
Condición de corte continuo
Rompevirutas AM
Cantidad 50
Profundidad de corte ap 0,1 mm - 4 mm
Avance f 0,05 mm/rev. - 0,5 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 350 mm/min - 600 mm/min
Contenido 260761 HU7310
Código ISO plaquita de corte SCGT 09T302
Radio angular 0,2 mm
Material de corte HM
Aplicación principal N
Profundidad de cortep mín. 0,15 mm
Profundidad de cortep máx. 3,25 mm
Número de cambios/cortes 4
Recubrimiento Sin revestimiento
Asignación fino/desbaste Acabado; Acabado
Tolerancia G
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Identificación y clasificación

Número de artículo GG3823 09T302
EAN / GTIN 4067263098164
Número del fabricante GG3823 09T302
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
Aluminio > 10 % Si
N
continuo
 
húmedo máximo
 

Descargas y documentos

Productos adecuados