• A surcharge was added to this item price.

Vyměnitelná břitová destička DCGT na střední obrábění 50 ks, HB7310, Velikost: 11T308

Artiklové číslo: GG3818 11T308
Nastavit cenu 50 ks (CZK 179,06 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Nastavit cenu 50 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Suché obrábění omezené použití
Olej vhodný
Vzduch omezené použití
Základní tvar Kosodélníkové
Délka řezné desky L 11 mm
Provedení řezné desky neutrální
Průměr řezné desky d 9,525 mm
Rohový rádius R 0,8 mm
Rohový úhel 55 stupeň
Úhel čela 0 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 7 stupeň
ISO kód DCGT 11T308
Provedení lamače třísek AM
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy)
Skupina použití nástroje N
Povlak bez povlaku
Typ HB7310
Tloušťka řezné destičky T 3,97 mm
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Kódování oddělovacího místa řezné desky DCGT 11T308
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 DCGT 11T308
Označení řezné destičky DCGT 11T308
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
Počet břitů 2 ks
Vhodné pro materiál Neželezné materiály (N)
Toleranční třída G
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Podmínka řezání průchozí
Počet možností použití 2 ks
Obsah 50 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG3818 11T308
EAN / GTIN 4067263098140
Číslo výrobce GG3818 11T308
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
Hliník (krátké třísky)
N
Al > 10% Si
N
kontinuální
 
mokré max.