• A surcharge was added to this item price.

Plaquita de corte DCGT mecanizado medio 50 unidades, HB7310, Tamaño: 11T308

Número de artículo: GG3818 11T308
Establecer precio 50 Unidad (7,16 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
13 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño Establecer precio 50 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Lubricante refrigerante
Húmedo mínimo adecuado
Húmedo máximo adecuado
Procesamiento en seco adecuado con restricciones
Aceite adecuado
Aire adecuado con restricciones
Forma básica Forma de rombo
Longitud de la placa de corte L 11 mm
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Diámetro de la placa de corte d 9,525 mm
Radio angular R 0,8 mm
Ángulo en punta de rincón 55 grados
Ángulo de desprendimiento 0 grados
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 7 grados
Código ISO DCGT 11T308
Modelo de rompevirutas AM
Material de corte MD
Grupo de arranque de virutas N (metal no ferroso)
Grupo de aplicación de herramientas N
Recubrimiento sin revestimiento
Clase HB7310
Grosor de la inserción T 3,97 mm
Tipo de fijación de la plaquita de corte S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro)
Codificación de punto de separación plaquita de corte DCGT 11T308
Codificación de punto de separación plaquita de corte según ISO TS 13399-60 DCGT 11T308
Designación plaquita de corte DCGT 11T308
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO
Norma DIN ISO 1832
Cantidad de cortes 2 ud.
Para material Materiales NE (N)
Clase de tolerancia G
Tipo de fijación Perforación
Rompevirutas
Condición de corte sistema continuo
Número de opciones de uso 2 ud.
Contenido 50 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo GG3818 11T308
EAN / GTIN 4067263098140
Número del fabricante GG3818 11T308
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
Aluminium (med korte spåner)
N
Alu > 10% Si
N
kontinuerlig
 
våd, maksimal