Cenově výhodné balení plastová olejnička s trubičkou, 20 ks

Artiklové číslo: GG3332 500
Nastavit cenu 20 kusy (CZK 85,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
162 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Objem (ml) Nastavit cenu 20 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Plastiköler mit Auslaufrohr
Obal volné
Materiál výstupní potrubí mosaz
Spodní průměr 75 mm
Výška celková 260 mm
Druh produktu Olejnička
Materiál nádoby a zásobníky plast
Objem 500 ml

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG3332 500
Číslo výrobce GG3332 500

Popis

Provedení:

Nerozbitná, elastická tlaková maznice z polyethylenus vysouvací mosaznou trubičkou se šroubovacím uzávěrem na špičce trubičky. Vedení trubičky se stavěcí maticí.
Odolné vůči dezinfekčním prostředkům na bázi etanolu a isopropanolu.

Rozsah dodávky:

20 ks plastová olejnička č. 083532 ve vybraném provedení.