{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Material tubo de salida | latón | |
| Diámetro fondo | 75 mm | |
| Altura del recipiente | 260 mm | |
| Tipo de producto | Lubricador | |
| Material envase | Plástico | |
| Capacidad | 500 ml |
| Número de artículo | GG3332 500 |