{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | Plastiköler mit Auslaufrohr | |
| Obal | volné | |
| Materiál výstupní potrubí | mosaz | |
| Spodní průměr | 60 mm | |
| Výška celková | 205 mm | |
| Druh produktu | Olejnička | |
| Materiál nádoby a zásobníky | plast | |
| Objem | 250 ml |
| Katalogové číslo | GG3332 250 | |
| Číslo výrobce | GG3332 250 |