Cenově výhodné balení odrezovač, 48 ks

Artiklové číslo: GG3222 500
Nový produkt
Nastavit cenu 48 ks (CZK 519,79 / 1 Litre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Obsah (ml) Nastavit cenu 48 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet kusů nářadí 48 ks
Obal Karton
Označování nebezpečných látek GHS 02 - hořlavé
Barva Černá
Obsah 500 ml
Rozprašovací hlava, sprej Smart Straw
Druh produktu Odrezovač
Obsah jednotka mililitr
Provedení sprej
Tvar kapalný
Teplota samovznícení 200 °C
Bod vzplanutí 70 °C
Vlastnosti Ochrana proti korozi
Obsah sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG3222 500
Číslo výrobce GG3222 500

Popis

Provedení:

Odrezovač proniká díky specifickému kapilárnímu působení bleskurychle i do nejmenších prostor a uvolňuje šrouby a mechanické díly. Kromě toho zlepšená kluzná vlastnost a prevence nového zadření díky přísadě MoS2.

Rozsah dodávky:

48× odrezovač s MoS2, 500 ml, č. 083052 500.

Poznámka:

Nedodáváme do všech zemí. Není možná expresní dodávka.