Pack promotionnel Dégrippant, 48 pièces

Réf.: GG3222 500
Nouveau produit
Fixer le prix 48 Unité (20,79 € / 1 Litre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Contenance (ml) Fixer le prix 48 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Anzahl Werkzeuge 48 St.
Verpackung Karton
Gefahrstoffkennzeichnung GHS 02 - entzündbar
Farbe schwarz
Inhalt 500 ml
Sprühkopf, Spraydose Smart Straw
Produktart Rostlöser
Inhalt Einheit Milliliter
Ausführung Spraydose
Form flüssig
Selbstentzündungstemperatur 200 °C
Flammpunkt 70 °C
Eigenschaften rostschützend
Inhalt Set

Identification et classification

Référence article GG3222 500
Réf. fabricant GG3222 500

Description

Exécution:

Grâce à son excellente capillarité, ledégrippant pénètre rapidement dans les interstices les plus infimes et dégrippe les vis et parties mécaniques. Meilleures propriétés de glissement et prévention du grippage grâce à l’adjonction de MoS2.

Livraison:

48 × dégrippants avec MoS2, 500 ml, 083052 500.

Remarque(s):

Pas de livraison dans tous les pays. Aucune livraison express possible.