{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl Werkzeuge | 48 St. | |
| Verpackung | Karton | |
| Gefahrstoffkennzeichnung | GHS 02 - entzündbar | |
| Farbe | schwarz | |
| Inhalt | 500 ml | |
| Sprühkopf, Spraydose | Smart Straw | |
| Produktart | Rostlöser | |
| Inhalt Einheit | Milliliter | |
| Ausführung | Spraydose | |
| Form | flüssig | |
| Selbstentzündungstemperatur | 200 °C | |
| Flammpunkt | 70 °C | |
| Eigenschaften | rostschützend | |
| Inhalt | Set |
| Artikelnummer | GG3222 500 |