• A surcharge was added to this item price.

Cenově výhodné balení – zapichovací/upichovací destička, 50 ks, HB7020

Artiklové číslo: GG2733 2,5
Nastavit cenu 50 ks (CZK 293,44 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka zápichu w (mm) Nastavit cenu 50 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ano
Provedení řezné desky neutrální
Šířka upichování 2,5 mm
Řezný materiál HC
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy)
Povlak bez povlaku
Typ HB7020
Druh produktu Zapichovací destička
Počet břitů 2 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Neželezné materiály (N)
Postupy obrábění Zapichování a upichování (EEA)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Obsah 50 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG2733 2,5
EAN / GTIN 4067263097174
Číslo výrobce GG2733 2,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
220
Ocel < 750 N/mm²
P
180
Ocel < 900 N/mm
P
170
Ocel < 1100 N/mm²
P
140
Ocel < 1400 N/mm
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
kontinuální
 
mokré max.