{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Ausführung Schneidplatte | neutral | |
| Stechbreite | 2,5 mm | |
| Schneidstoff | HC | |
| Zerspanungsgruppe | N (NE-Metalle) | |
| Beschichtung | unbeschichtet | |
| Sorte | HB7020 | |
| Produktart | Stechdrehplatte | |
| Anzahl Schneiden | 2 St. | |
| Einsatzrichtung | neutral | |
| geeignet für Material | NE Werkstoffe (N) | |
| Bearbeitungsverfahren | Ein- und Abstechen (EEA) | |
| Schlicht / Schrupp-Zuordnung | Schlichten; Schruppen | |
| Inhalt | 50 St. |
| Artikelnummer | GG2733 2,5 | |
| EAN / GTIN | 4067263097174 | |
| Herstellernummer | GG2733 2,5 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |