• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Cenově výhodné balení – zapichovací/upichovací destička, 30 ks, HB7020

Artiklové číslo: GG2731 2
Nastavit cenu 30 Pieces (CZK 355,43 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka zápichu w (mm) Nastavit cenu 30 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ano
Provedení řezné destičky neutrální
Šířka upichování w 2 mm
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Skupina použití nástroje HB7035
Typ HB7035
Druh produktu Zapichovací destička
Počet břitů 2 ks
Vhodné pro materiál Ocel (P)
Postupy obrábění Zapichování (ESE)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Lamač třísek ano
Obsah 30 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG2731 2
EAN / GTIN 4067263097181
Číslo výrobce GG2731 2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
220
Ocel < 750 N/mm²
P
180
Ocel < 900 N/mm
P
170
Ocel < 1100 N/mm²
P
140
Ocel < 1400 N/mm
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
kontinuální
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Lamače třísek pro malé ⌀ a snížení řezné síly.