• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

GARANT Vorteilspack Ab-/Einstechplatte 30 Stück HB7020

Artikel-Nr.: GG2731 2
Setpreis 30 Stück (14,22 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stechbreite w (mm) Setpreis 30 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kühlschmierstoff ja
Ausführung Schneidplatte neutral
Stechbreite w 2 mm
Schneidstoff HM
Zerspanungsgruppe P (Stahl)
Werkzeuganwendungsgruppe HB7035
Sorte HB7035
Produktart Stechdrehplatte
Anzahl Schneiden 2 St.
geeignet für Material Stahl (P)
Bearbeitungsverfahren Einstechen (ESE)
Schlicht / Schrupp-Zuordnung Schlichten; Schruppen
Spanbrecher ja
Inhalt 30 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG2731 2
EAN / GTIN 4067263097181
Herstellernummer GG2731 2
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
220
Stahl < 750 N/mm²
P
180
Stahl < 900 N/mm²
P
170
Stahl < 1100 N/mm²
P
140
Stahl < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
kontinuierlich
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Spanbrecher für kleine ⌀ und Schnittkraftreduktion.