Pack promotionnel Plaquettes de tronçonnage/rainurage, 30 pièces, HB7020

Réf.: GG2731 2
Fixer le prix 30 Unité (13,30 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w (mm) Fixer le prix 30 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Lubrifiant oui
Type de plaquette neutre
Largeur de gorge 2 mm
Nuance de coupe Carbure
Groupe d’usinage P (acier)
Groupe d’applications d’outillage HB7035
Nuance HB7035
Type de produit plaquette pour usinage de gorges
Nombre de lèvres 2 pc.
Pour matériau acier (P)
Procédé d’usinage réalisation de gorges (ESE)
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition; Finition
Brise-copeaux oui
Sommaire 30 pc.

Identification et classification

Référence article GG2731 2
EAN / GTIN 4067263097181
Réf. fabricant GG2731 2
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
220
Acier < 750 N/mm²
P
180
Acier < 900 N/mm²
P
170
Acier < 1100 N/mm²
P
140
Acier < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
Fonte GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
Continue
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Brise-copeaux pour petits ⌀ et réduction de l’effort de coupe.