• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Cenově výhodné balení – fréza z tvrdokovu, 5 kusů

Artiklové číslo: GG2307 20
Nastavit cenu 5 kusy (CZK 2934,20 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ e8 DC (mm) Nastavit cenu 5 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak bez povlaku
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 3
Průměr břitu Dc 20 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 38 mm
Celková délka L 104 mm
Průměr stopky DS 20 mm
Úhel šroubovice 45 stupně
Toleranční třída e8
Řezný materiál TK
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Počet přepážek 5 ks
Mokré minimální vhodný
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,15 mm
Hloubka řezu max., Plné drážky 20 mm
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 38 mm
Mokré maximální vhodný
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz 0,1 mm
Eingriffsbreite max. ae 1×D; 0,5×D
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL02001005
Formulář záznamu Rovná upínací plocha
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 20 mm
Suché obrábění omezené použití
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 50 mm
Provedení stopky HB
Vzduch vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Vorteilspack VHM-Fräser, 5 Stück
Skupina obrobitelnosti K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel)
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Počet účinných břitů (přední strana) Z 3
Směr šroubovice pravý
Stoupání šroubovice 62,8 mm
Roh / hrana 1
Rohové provedení ostré hrany
Úhel rohového zkosení 90 stupně
Směr přistavení Horizontální, šikmý a vertikální
Počet upínacích drážek 3
Skupina použití nástroje N
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Vorschub pro Zahn in ocel < 750 N/mm2
Rozhraní Odpojovací místo 1
Funkční délka 79 mm
Otáčky max. 1 114 min-1
Hmotnost 394 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma DIN 6527
Postupy obrábění Frézování drážek (FNU); Frézování podélných otvorů (frézování vnitřních drážek) (FNB); Rohové frézování (FEC)
Barevný kroužek Bez
Druh produktu rohová fréza
Obsah sada
Faktor korekce fz 1,25
Hloubka řezu min. 0,01 mm
Hloubka řezu použití Plné drážky; Obvodové frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG2307 20
EAN / GTIN 4062406199302
Číslo výrobce GG2307 20
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
170
Hliník (krátké třísky)
N
140
Al > 10% Si
N
100
Ocel < 500 N/mm²
P
70
Ocel < 750 N/mm²
P
60
Ocel < 900 N/mm
P
45
INOX < 900 N/mm²
M
40
GG(G)
K
55
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Konstrukční rozměry podobné DIN 6527.
Jako č. 202307.