• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Cenově výhodné balení – fréza z tvrdokovu, 5 kusů

Artiklové číslo: GG2307 7,5
Nastavit cenu 5 kusy (CZK 421,60 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
29 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ e8 DC (mm) Nastavit cenu 5 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak bez povlaku
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 3
Průměr břitu Dc 7,5 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 19 mm
Celková délka L 63 mm
Průměr stopky DS 8 mm
Úhel šroubovice 45 stupeň
Toleranční třída e8
Řezný materiál TK
Vnitřní chlazení ne
Počet přepážek 5 ks
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Provedení stopky HB
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Vorteilspack VHM-Fräser
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Typ frézy ISO Rohová fréza
Roh / hrana 1
Rohové provedení Jako fazetka
Úhel rohového zkosení 90 stupeň
Identifikace tvaru, specificky podle výrobce N
Směr přistavení Horizontální, šikmý a vertikální
Počet upínacích drážek 3
Rozhraní Odpojovací místo 1
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma DIN 6527
Postupy obrábění Frézování drážek (FNU); Rohové frézování (FEC)
Druh produktu rohová fréza
Obsah sada
Faktor korekce fz 1,25

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG2307 7,5
EAN / GTIN 4062406336912
Číslo výrobce GG2307 7,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
170
Hliník (krátké třísky)
N
140
Al > 10% Si
N
100
Ocel < 500 N/mm²
P
70
Ocel < 750 N/mm²
P
60
Ocel < 900 N/mm
P
45
INOX < 900 N/mm²
M
40
GG(G)
K
55
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Konstrukční rozměry podobné DIN 6527.
Jako č. 202307.