• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Paquete económico de fresas MDI, 5 unidades

Número de artículo: GG2307 20
Establecer precio 5 unidades (117,37 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
15 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC (mm) Establecer precio 5 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento
sin revestimiento
Número de cortes activos (circunferencial) Z
3
Diámetro del filo Dc
20 mm
Longitud de filo Lc
38 mm
Longitud total L
104 mm
Diámetro vástago DS
20 mm
Ángulo de desprendimiento
45 grados
Clase de tolerancia
e8
Material de corte
MDI
Refrigeración interior
no
Entrada de lubricante refrigerante
sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante
sin salida de lubricante refrigerante
Número de piezas
5 ud.
Húmedo mínimo
adecuado
Avance por diente en el recorte fz
0,15 mm
Húmedo máximo
adecuado
Avance por diente en el fresado de ranuras fz
0,1 mm
Posición de las interfaces
Lado de la máquina
Tipo de asiento, Punto de separación 1
Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación
ZYL02001005
Forma de asiento
Superficie de sujeción recta
Diseño de asiento
sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico
20 mm
Procesamiento en seco
adecuado con restricciones
Clase de tolerancia del asiento
h6
Longitud vástago LS
50 mm
Ejecución del mango
HB
Aire
adecuado
Lubricante refrigerante
sí
Denominación del fabricante
Vorteilspack VHM-Fräser, 5 Stück
Tolerancia diámetro del filo
Clase de tolerancia ISO
Número de cortes activos (lado frontal) Z
3
Sentido de torcimiento
derecha
De la espiral
62,8 mm
Esquina/borde
1
Versión de esquina
canto vivo
Ángulo del chaflán angular
90 grados
Dirección de aproximación
Horizontal, con inclinación y vertical
Número de ranuras de sujeción
3
Avance por diente en
acero < 750 N/mm2
Grupo de arranque de virutas
K (hierro fundido); M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero)
Grupo de aplicación de herramientas
N
Material de corte, denominación del fabricante
VHM
Interfaz
Punto de separación 1
Longitud funcional
79 mm
Número de revoluciones máx.
1.114 min-1
Peso
394 g
Sentido del corte
Corte a derecha
Ejecución de la herramienta
Metal duro macizo
Norma
DIN 6527
Procedimiento de mecanizado
Fresado angular (FEC); Fresado de ranuras (FNU); Fresado para taladros largos (fresado para chaveteros) (FNB)
Anillo de color
Sin
Tipo de producto
fresa angular
Contenido
juego
Factor de corrección fz
1,25

Identificación y clasificación

Número de artículo GG2307 20
EAN / GTIN 4062406199302
Número del fabricante GG2307 20
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
170
Aluminium (med korte spåner)
N
140
Alu > 10% Si
N
100
Stål < 500 N/mm²
P
70
Stål < 750 N/mm²
P
60
Stål < 900 N/mm²
P
45
INOX < 900 N/mm²
M
40
GG (G)
K
55
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Medidas constructivas similares a DIN 6527.
Como n.° 202307.