• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

APKT 1003 PDER, HBM025, Typ: UNI

Artiklové číslo: 215886 UNI
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    260,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    216,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
3 627 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Postupy obrábění Rohové frézování (FEC)
Počet břitů 2 ks
ISO kód APKT 1003 PDER
Řezný materiál TK
Rohový rádius R 0,5 mm
Tloušťka řezné destičky T 3,5 mm
Toleranční třída K
Povlak PVD
Vhodné pro materiál Nerezová ocel (M); Ocel (P); univerzální; Šedá litina (K)
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 11 stupně
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 5 mm
Hloubka řezu max., Plné drážky 2 mm
Suché obrábění vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Základní tvar Kosodélníkové
Šířka řezné destičky B 6,7 mm
Tloušťka řezné destičky S 3,5 mm
Provedení řezné destičky pravý
Délka řezné hrany l 10,8 mm
Výška řezné hrany 3,5 mm
Rohový úhel 85 stupně
Úhel čela 25 stupně
Úhel nastavení 90 stupně
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 15 stupně
Normální úhel podbroušení (plochá řezná hrana) 15 stupně
Normální úhel podbroušení, hlavní řezná hrana 11 stupně
Průměr Upevňovací díry 3,2 mm
Provedení lamače třísek UNI
Hloubka řezu ap, min 0,1 mm
Hloubka řezu použití Plné drážky; Obvodové frézování
Normované označení řezný materiál, 3. priorita K30
Skupina obrobitelnosti K (litina); M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HBM025
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Kódování oddělovacího místa řezné desky APKT1003
Označení řezné destičky APKT 1003 PDER
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
Směr při použití pravý
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Počet možností použití 2 ks
Hmotnost 2 g
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 2,5

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 215886 UNI
EAN / GTIN 4067263982067
Číslo výrobce 215886 UNI
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Al > 10% Si
N
220
Ocel < 500 N/mm²
P
290
Ocel < 750 N/mm²
P
160
Ocel < 900 N/mm
P
140
Ocel < 1100 N/mm²
P
110
Ocel < 1400 N/mm
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
150
GG(G)
K
150
Uni
 
suché
 

Popis

Provedení:

Vyměnitelná destička s vysoce pozitivní geometrií a kroucenými řeznými hranami.

Poznámka:

Směrné hodnoty platí pro frézy č. 215800, 215803, 215850, 215853 a 215870.
Pro ae = 0,3×D / ap max = 4,8 mm.