Paquete económico de macho de roscar a máquina GARANT Vap Tap HSS-E

Número de artículo: GG1326 M3,5
Establecer precio 5 unidades (8,98 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
99 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M Establecer precio 5 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de rosca Rosca normal ISO métrica
Material de corte HSS-E
Recubrimiento Vaporizado/a
Rosca D M3,5x0,6
Paso de rosca 0,6 mm
Diámetro del orificio central 2,9 mm
Diámetro de rosca nominal, métrico D 3,5 mm
Longitud total L 56 mm
Diámetro del mango DS 4 mm
Apertura de llave cuadrada □ 3 mm
Clase de tolerancia de la rosca ISO 2 6H
Forma del corte previo B
Empleo tipo de perforación Agujero pasante
Norma DIN 371
Refrigeración interior no
Lubricante refrigerante
Número de piezas 5 ud.
Serie Vap Tap
Denominación del fabricante GARANT Vap Tap Maschinen Gewindebohrer HSS-E
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Clase de tolerancia del asiento h9
Longitud de la parte roscada Lc 10,5 mm
Ángulo de corte 8 grados
Cantidad de cortes 3
Tipo de herramienta de roscado Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
Hasta profundidad (x diámetro) 3
Número de ranuras de sujeción 3
Ángulo de flanco 60 grados
Interfaz Punto de separación 1
Sentido del corte Corte a derecha
Procedimiento de mecanizado Roscado interior (EGI)
Tipo de producto Macho para roscar
Contenido juego

Identificación y clasificación

Número de artículo GG1326 M3,5
EAN / GTIN 4069515084277
Número del fabricante GG1326 M3,5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
18
Aluminium (med korte spåner)
N
13
Stål < 500 N/mm²
P
18
Stål < 750 N/mm²
P
15
Stål < 900 N/mm²
P
15
Stål < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
15
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Machos para roscar universal GARANT Vap Tap. Se puede utilizar de forma fiable en una amplia gama de materiales. Longitud optimizada del cuello y de la ranura para la evacuación mejorada de las virutas para las roscas profundas. Material de corte HSS-E de alto rendimiento con mayor contenido de vanadio para mejorar la resistencia al desgaste. Superficie vaporizada que reduce el desgaste por adherencia del material de aportación.
Como el número: 132642.

Nota:

Hasta ≤ M16, contenido de 5 piezas por juego.
A partir de ≥ M18, contenido de 3 piezas por juego.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Vap Tap" Ver todos