TK vrták GARANT Uni Hero s válcovou stopkou DIN 6535 HB TiAlSiN

Artiklové číslo: GG1258
96 varianty
Poznámka: Délka drážky pro třísky LC= L2+ 1,5× DC.
  • Postupy obrábění: Vrtání do plného (BVB)
  • Strategie obrábění: HPC
  • Provedení nástroje: Plný tvrdý kov
  • Tolerance průměru břitu: Třída tolerance ISO
  • Rozhraní: Odpojovací místo 1
  • Řezný materiál: TK
  • Povlak: TiAlSiN
  • Skupina obrobitelnosti: K (litina), M (nerezavějící ocel), N (neželezné kovy), P (ocel), S (obtížně obrobitelné materiály)
  • Vnitřní chlazení: ano, při 25 barech
  • Chladicí a mazací prostředek: ano
  • Směr řezu: Pravořezný
  • Toleranční třída: h7
  • Třída tolerance upínače: h6
  • Třída tolerance ISO: h7
  • Norma: Werksnorm
  • Počet břitů: 2
  • Směr šroubovice: pravý
  • Stoupání spirály: 30 mm
  • Počet přepážek: 5 ks
  • Provedení (×D): 8×D
  • Konfigurovatelný: ne
  • Vzduch: omezené použití
  • Provedení stopky: HB
  • Úhel, 1. stupeň: 140 stupeň
  • Barevný kroužek: oranžová
  • Posuv v: ocel < 1100 N/mm2
  • Typ upínače, Odpojovací místo 1: Válcová stopka
Filtrovat

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku

Dostupnost