{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | DX4 | |
| Označení výrobce | DX4 Poloshirt | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Barva | bílá | |
| Složení tkaniny | Polyester; Polypropylen | |
| Druh produktu | Polokošile | |
| Mezinárodní velikost | 3XL | |
| Střih | Normální | |
| Pohlaví | Unisex | |
| Délka rukávu | Krátké rukávy | |
| Vlastnosti | Prodyšné; Regulace teploty; Rychleschnoucí; UV standard | |
| Konečná úprava textilu | ano |
| Katalogové číslo | DX410AWRXXXL | |
| EAN / GTIN | 5036108433018 | |
| Číslo výrobce | DX410AWRXXXL | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |