• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Kalibrační generátor zvuku

Artiklové číslo: BSWA-01
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Jmenovité napětí 1,5 V
Počet obsažených baterií 2 ks
Doba provozu 40 h
Mezinárodní konstrukční velikost AA (LR6)
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Druh produktu Přístroj na měření hladiny hluku
Měřená hodnota minimální 94 dB
Měřená hodnota maximální 114 dB
Frekvence od 1 000 Hz
Frekvence do 1 000 Hz
Přesnost 0,3 dB
Provozní teplota minimální -10 stupeň
Provozní teplota maximální 50 stupeň
Celková délka 70 mm
Celková výška 48 mm
Celková šířka 70 mm
Hmotnost celkem 137 g
Rozhraní USB

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo BSWA-01
EAN / GTIN 4045761220201
Číslo výrobce BSWA-01
L-číslo L40250 2613
Výrobce/odpovědná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Popis:

  • Kalibrátor pro pravidelné seřizování hlukoměru
  • Použitelné normy: IEC60942:2003 Třída 1, ANSI S1.40-1984, GB/T 15173-1994
  • Výstupní frekvence 1 kHz (+/- 0,5 %) - Výstupní akustický tlak, volitelný 94 dB nebo 114 dB (± 0,3 dB) - Činitel zkreslení 2 %- Doba stabilizace 10 s - Přípustný rozsah okolní teploty -10 °C/50 °C - Kalibrátor je vhodný pro ½″- i ¼″-mikrofony (adaptér je součástí dodávky) podle normy IEC 61094-4- Provoz na baterie, 2× 1. 5 V AA, nestandardní, provozní doba až 40 h - Rozměry Š×H×V 70×70×48 mm - Čistá hmotnost cca 137 g