{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Napięcie znamionowe | 1,5 V | |
| Liczba dołączonych baterii | 2 szt. | |
| Czas pracy | 40 h | |
| Wielkość międzynarodowa | AA (LR6) | |
| Zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Rodzaj produktu | Przyrządy do pomiaru ciśnienia akustycznego | |
| Minimalna wartość zmierzona | 94 dB | |
| Maksymalna wartość zmierzona | 114 dB | |
| Częstotliwość od | 1 000 Hz | |
| Częstotliwość do | 1 000 Hz | |
| Dokładność | 0,3 dB | |
| Minimalna temperatura pracy | -10 stopni | |
| Maksymalna temperatura pracy | 50 stopni | |
| Długość całkowita | 70 mm | |
| Wys. całkowita | 48 mm | |
| Szerokość całkowita | 70 mm | |
| Masa całkowita | 137 g | |
| Złącze | USB |
| Numer artykułu | BSWA-01 | |
| EAN / GTIN | 4045761220201 | |
| Numer producenta | BSWA-01 | |
| Numer L | L40250 2613 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |