Brusný kotouč

Artiklové číslo: BP51137
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo BP51137
EAN / GTIN 7314150134724
Číslo výrobce BP51137
Výrobce/odpovědná osoba SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Popis

Popis:

  • Brusný kotouč
  • Včetně suchého zipu
  • Rozměr závitu: 5/16” UNF

Charakteristika:

  • průměr kotouče: 152 mm
  • Včetně suchého zipu: x
  • Hmotnost: 130g
  • Výška produktu: 22 mm
  • Délka výrobku: 148 mm
  • Hmotnost: 0,1300kg
  • Produkt šířka: 148 mm