Muela abrasiva

Número de artículo: BP51137
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo BP51137
EAN / GTIN 7314150134724
Número del fabricante BP51137
Fabricante/responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descripción

Descripción:

  • Muela abrasiva
  • Incluye una almohadilla de cierre de gancho y bucle
  • Tamaño de rosca: 5/16” UNF

Característica:

  • Diámetro de disco: 152 mm
  • sujeción de cierre por adherencia incluido: x
  • Peso: 130 g
  • Altura del producto: 22 mm
  • Longitud del producto: 148 mm
  • Peso: 0,1300 kg
  • Producto anchura: 148 mm