disque abrasif/meule

Réf.: BP51137
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
Référence article BP51137
EAN / GTIN 7314150134724
Réf. fabricant BP51137
Fabricant/personne responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Description

Description:

  • disque abrasif/meule
  • Avec patin auto‑agrippant
  • Taille de filetage: 5/16” UNF

Caractéristique(s):

  • Diamètre de disque: 152 mm
  • Y compris la fermeture auto-agrippante: x
  • Poids: 130 g
  • Hauteur du produit: 22 mm
  • Longueur du produit: 148 mm
  • Poids: 0,1300 kg
  • Largeur du produit: 148 mm