• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Podlahová stupnice, max. 3000 kg, d = 1 kg

Artiklové číslo: BFN 3T-3M
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
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Plošná váha

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo BFN 3T-3M
EAN / GTIN 4045761194342
Číslo výrobce BFN 3T-3M
L-číslo L40250 1802
Výrobce/odpovědná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Popis:

Vážicí můstek z nerezové oceli se šroubovací vážicí deskou (IP68) a vyhodnocovací jednotkou z nerezové oceli (IP65), s certifikátem o ověření [M]; váživost: 3000 kg, čitelnost: 1 kg, interval ověřovací stupnice: 1 kg.