• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Vloerweegschaal, max 3000 kg, d = 1 kg

Artikelnummer: BFN 3T-3M
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Platformweegschaal

Identificatie en classificatie

Artikelnummer BFN 3T-3M
EAN/GTIN 4045761194342
Nummer fabrikant BFN 3T-3M
L-nummer L40250 1802
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Omschrijving

Omschrijving:

Roestvrijstalen weegbrug met geschroefde weegplaat (IP68) en roestvrijstalen evaluatie-unit (IP65), met verificatiecertificaat [M]; weegvermogen: 3000 kg, afleesbaarheid: 1 kg, controleweegschaalinterval: 1 kg