• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bodenwaage, Max 3000 kg, d = 1 kg

Artikel-Nr.: BFN 3T-3M
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Plattformwaage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer BFN 3T-3M
EAN / GTIN 4045761194342
Herstellernummer BFN 3T-3M
L-Nummer L40250 1802
Hersteller/verantwortliche Person Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Beschreibung

Beschreibung:

Edelstahl-Wägebrücke mit verschraubter Wägeplatte (IP68) und Edelstahl-Auswertegerät (IP65), mit Eichzulassung [M]; Wägebereich: 3000 kg, Ablesbarkeit: 1 kg, Eichwert: 1 kg