• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Impact F13 Nitrilová pěna TPR Vodotěsné rukavice Šedá/Černá L

Artiklové číslo: AP54G8RL
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 pár (bez DPH)
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
Tepelná odolnost až do 100 stupeň
Obsah pár 1 paar
Třída ochrany proti pořezání, EN 388 F
Verze, EN 388 EN388:2016
Odolnost proti oděru X
Odolnost proti proříznutí (Coupe test) X
Odolnost proti dalšímu trhání X
Odolnost proti prořezu X
Odolnost proti řezu (TDM) F
Ochrana před nárazy P
Materiál povlakování, Vnitřní plocha dlaní Nitrilová pěna
Barva žlutá; šedá; Černá
Druh produktu Rukavice
Rozsah použití Ochrana proti žáru; Ochrana proti pořezání
Velikost rukavic 10
Střih Přiléhavý
Rozsah použití Heavy Duty
Uzávěr Stahování na gumu
Provedení Pět prstů
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Spárovat
Technologie pletení (jemnost) 13G
Norma EN 388
Nosný materiál Textil
Povlak Vnitřní plocha dlaní
S podšívkou ne
Kategorie ochrany III

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo AP54G8RL
EAN / GTIN 5036108445615
Číslo výrobce AP54G8RL
L-číslo L01840 114880
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

  • Tyto rukavice jsou určeny pro drsné prezavéředí a mají odolnou podšívku o síle 13 gauge, která zajišťuje bezpečné a přesné uchycení.
  • Jeho vodotěsná konstrukce a nárazuvzdorný design poskytují spolehlivou ochranu před vlhkostí a nárazy střední energie.
  • Díky vysoké odolnosti proti proříznutí třídy F a ochraně proti kontaktnímu teplu do 100 °C je ideální pro náročné úkoly.
  • Tyto rukavice s certifikací CE a štítkem pro snadné označení jsou praktickou a ochrannou volbou.

Charakteristika:

  • 13 Gauge Liner pro dlouhou životnost a přesné uchycení
  • Vodotěsná konstrukce
  • Pro ochranu proti nárazům se střední energií
  • Odolný proti nárazům a vodě
  • Ochrana proti proříznutí úroveň F
  • Ochrana proti kontaktnímu teplu až do 100 °C
  • Produktové visačky jako podpora prezentace
  • Certifikace CE